Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Material 43 Ferrit Ringkern, Kugel 5.1 x 1.45 x 6.35mm, Entstörkomponenten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4669934
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2643022401
EAN/GTIN:
     5059045668008
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Ferritring
ferritring
Typ = Kugel
Abmessungen = 5.1 x 1.45 x 6.35mm
Applikation = Entstörkomponenten
Material = Material 43
Durchmesser = 5.1mm
Höhe = 6.35mm
Innendurchmesser = 1.45mm
Außendurchmesser = 5.1mm

EMI-Ferrithülsen für runde Kabel. Große Auswahl mit garantierten Impedanzspezifikationen über einen breiten Frequenzbereich
Weitere Informationen:
Typ:
Kugel
Abmessungen:
5.1 x 1.45 x 6.35mm
Applikation:
Entstörkomponenten
Material:
Material 43
Durchmesser:
5.1mm
Höhe:
6.35mm
Innendurchmesser:
1.45mm
Außendurchmesser:
5.1mm
Weitere Suchbegriffe: 4669934, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 2643022401, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,0714*
€ 0,1069*
2 Tage
22938
1
€ 14,99*
ab € 0,045*
€ 0,2595*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1069*
€ 0,1272
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1055*
€ 0,1255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1008*
€ 0,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0945*
€ 0,1125
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,345* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.