Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite 31 Material Ferrit Ringkern, Rundkabelkern 18.7 x 10.15 x 28.6mm, Entstörkomponenten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4669811
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2631626402
EAN/GTIN:
     5059045656203
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Rundkabelkern
Abmessungen = 18.7 x 10.15 x 28.6mm
Applikation = Entstörkomponenten
Material = 31 Material
Durchmesser = 18.7mm
Höhe = 28.6mm
Innendurchmesser = 10.15mm
Außendurchmesser = 18.7mm

EMI-Ferrithülsen für runde Kabel. Große Auswahl mit garantierten Impedanzspezifikationen über einen breiten Frequenzbereich
Weitere Informationen:
Typ:
Rundkabelkern
Abmessungen:
18.7 x 10.15 x 28.6mm
Applikation:
Entstörkomponenten
Material:
31 Material
Durchmesser:
18.7mm
Höhe:
28.6mm
Innendurchmesser:
10.15mm
Außendurchmesser:
18.7mm
Weitere Suchbegriffe: 4669811, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 2631626402, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,926* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.