Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lambda DLP -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 180W, 85 → 265V ac, 24V dc / 7.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4665780
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DLP180-24/E
EAN/GTIN:
     5059045674313
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 7.5A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 85 → 265V ac
Nennleistung = 180W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 97mm
Breite = 80mm
Tiefe = 110mm
Serie = DLP
Lastausregelung = 192mV

UL508, CSA22.2, EN60950, EN50178. 75 W bis 240 W, Serie DLP. Breiter Eingangsspannungsbereich Überspannungs-, Strom- und Temperaturschutz Kompakte Bauweise, Konvektionskühlung Leitungsgebundene und abgestrahlte elektromagnetische Störungen der Klasse B 1-phasig
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
7.5A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
85 → 265V ac
Nennleistung:
180W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
97mm
Breite:
80mm
Tiefe:
110mm
Serie:
DLP
Lastausregelung:
192mV
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, tdk lambda hutschienen netzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil 180w, 4665780, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, TDK-Lambda, DLP18024E, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,80*
€ 275,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,69*
€ 270,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,59*
€ 254,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,19*
€ 235,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,13*
€ 215,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2205408
ab € 125,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.