Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Tisch/Boden ESD-Matte Blau für Chemikalienbeständigkeit, Kontinuierliche Überwachung, Löten, 3.2mm x 1.22m x 1.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Tisch/Boden ESD-Matte Blau für Chemikalienbeständigkeit, Kontinuierliche Überwachung, Löten, 3.2mm x 1.22m x 1.8m
Artikel-Nr.:
     108EL-4661665
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4661665
EAN/GTIN:
     5056112010944
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatten
ESD Matte
Verwendungstyp = Tisch, Boden
Materialstärke = 3.2mm
Farbe = Blau
Länge = 1.8m
Breite = 1.22m
Oberflächenstrukturtyp = Glatt
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Anzahl der Materialschichten = 3

Unterstützt ESD S20.20 und ESD-Überwachung gemäß EN 61340-5-1. ESD-Tisch- und -Bodenbelag, RS PRO. Vorstellung der RS PRO ESD Schutzmatten. Diese Matten wurden entwickelt, um Schäden an ESD-empfindlichen Teilen und Baugruppen durch elektrostatische Entladung zu verhindern. Während der Anwendung ziehen die Matten elektrostatische Aufladung, erden das Element und schützen die Flächen vor Verschleiß. Wo sollten diese ESD-Matten eingesetzt werden? Antistatische Matten sollten in Werkstätten oder fortschrittlichen Laboren für mikroelektronische Branchen wie elektronische Halbleitergeräte, elektronische Computer, elektronische Kommunikationseinrichtungen und integrierte Schaltkreise verlegt werden. Eigenschaften und Vorteile. ESD-Tischmattierung mit großartigem Preis-Leistungs-Verhältnis Antistatische (leitfähige) und statisch ableitende Materialien mit Synthesekautschuk Statische ableitende Schicht Leitfähige Schicht Alle Tischmatten werden mit jeweils 10-mm-Stehbolzen geliefert Ecke Oberflächenwiderstand >10 ;sup>3 ;/sup> >10 ;sup>5 ;/sup>Ω ;sup>2 ;/sup> Widerstand gegen Masse RG - 10 ;sup>7 ;/sup> to >10 ;sup>9 ;/sup>Ω Erdungskabel siehe Best.-Nr. ; 466-1687 466-1687 (typisch). Bau. 3 mm dicke 3-lagige Struktur Eine Deckschicht ist eine 1,25 mm dicke statisch ableitende Schicht Eine mittlere Schicht ist eine leitfähige 0,5-mm-Schicht Die untere Schicht ist eine 1,25 mm dicke statisch ableitende Schicht. Verfügbare Optionen. Best.-Nr.: ; 466-1643 466-1643 – 600 x 1200 mm – Blau Best.-Nr.: ; 466-1665 466-1665 – 1200 x 1800 mm – Blau Best.-Nr.: ; 466-1659 466-1659 – 600 x 1200 mm – Grau Best.-Nr.: ; 466-1671 466-1671 – 1200 x 1800 mm – Grau. Normen. Gemäß ESD S20.20 und EN 61340-5-1 ESD. Warum ist ESD-Sicherheit wichtig?. ESD-Schutzmatten helfen beim Schaffen von ESD-Schutzbereichen (EPA). Dies ist ein definierter Raum, in dem alle Oberflächen, Objekte, Personen und ESD-empfindlichen Geräte (ESDs) im gleichen elektrischen Potenzial gehalten werden. Dies wird durch die Verwendung antistatischer Materialien wie Gummi erreicht. Die Matten können auf Ihrer Arbeitsplatte oder am Boden verwendet werden. Sie können auch ESD-sichere Handschuhe und ESD-sichere Schuhe verwenden, um für optimale persönliche Erdung und Schutz zu sorgen. Es ist wichtig, eine EPA zu erstellen, da elektrostatische Entladung Sicherheitsprobleme und Schäden an elektrischen Bauteilen verursachen kann.
Weitere Informationen:
Verwendungstyp:
Tisch, Boden
Materialstärke:
3.2mm
Farbe:
Blau
Länge:
1.8m
Breite:
1.22m
Oberflächenstrukturtyp:
Glatt
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Anzahl der Materialschichten:
3
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, esd matte tisch blau, anti statik matte, anti-statik-matte tisch, 4661665, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Matten, RS PRO, 140BS1218B, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,49*
€ 325,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,07*
€ 317,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,25*
€ 297,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,78*
€ 280,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,09*
€ 260,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1294947
ab € 11,18*
Zubehör
RS Pro
2877385
ab € 26,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.