Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, 12-polig, Grün, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-466078
Hersteller:
     Cinch Connectors
Herst.-Nr.:
     JA778490000E000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
KFZ Steckverbinder
cinch steckverbinder buchse
cinch steckverbinder
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Buchse
Nennstrom = 5A
Montagetyp = Tafelmontage
Farbe = Grün
Höhe = 35mm
Breite = 24mm
Gehäusematerial = Thermoplast
Betriebstemperatur min. = -40°C

Abdeckungen sind mit Befestigungsschrauben, Kabelklemme und Haltefeder ausgestattet. Metallteile, mit Ausnahme der Kontakte, sind korrosionsbeständig. Standard-Mehrfachstecker. Verlustarme Formteile mit glänzenden verzinnten Kontakten Max. Betriebsspannung 636 Vac/900 Vdc bei 5 A (gilt nur bei abgeschlossenem Betrieb; bei frei zugänglichem Betrieb und wenn Anschluss/Unterbrechung ohne den Gebrauch von Werkzeug möglich ist, liegt die max. Betriebsspannung bei 35 Vac eff/50 Vdc). Stecker und Buchsenleisten können für die Chassismontage ausgelegt sein. Austauschbare geformte Abdeckungen (nicht umkehrbar) und Halteklammern zur Kabelmontage sind getrennt lieferbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Buchse
Nennstrom:
5A
Montagetyp:
Tafelmontage
Farbe:
Grün
Höhe:
35mm
Breite:
24mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: kfz steckverbinder 12 polig, 466078, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Cinch, JA778490000E000, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cinch Connectors
JA8338500PBEL01
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.