Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA Metallschicht Widerstand 11kΩ ±1% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4639652
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     MF1/4CC1102F
EAN/GTIN:
     5059041068642
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
metallschichtwiderstand 0,25w
Widerstand = 11kΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±1%
Technologie = Metallschicht
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
11kΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Metallschicht
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand, 4639652, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, KOA, MF14CC1102F, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,92*
€ 17,7548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,15*
€ 16,8385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KOA
RSKT-MF1/4
ab € 418,89*
Zubehör
KOA
RSKT-MFS1/4
ab € 353,85*
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.