Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA Metallschicht Widerstand 130Ω ±1% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4639141
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     MF1/4CC1300F
EAN/GTIN:
     5059041783637
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
metallschichtwiderstand 0,25w
Widerstand = 130Ω
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±1%
Technologie = Metallschicht
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
130Ω
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Metallschicht
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand, 4639141, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, KOA, MF14CC1300F, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1427* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,46*
€ 35,0574
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,53*
€ 33,9507
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,73*
€ 29,4287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,60*
€ 20,944
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KOA
RSKT-MF1/4
ab € 418,89*
Zubehör
KOA
RSKT-MFS1/4
ab € 353,85*
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.