Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA Metallschicht Widerstand 12Ω ±1% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4638867
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     MF1/4CC12R0F
EAN/GTIN:
     5059041781039
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
metallschichtwiderstand 0,25w
Widerstand = 12Ω
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±1%
Technologie = Metallschicht
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
12Ω
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Metallschicht
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand, 4638867, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, KOA, MF14CC12R0F, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,96*
€ 34,4624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,52*
€ 33,9388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,95*
€ 29,6905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,05*
€ 27,4295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,20*
€ 15,708
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KOA
RSKT-MFS1/4
ab € 352,64*
Zubehör
KOA
RSKT-MF1/4
ab € 422,31*
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.