Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schraubstock, Spannnweite 80mm x Breite 100mm, 19kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schraubstock, Spannnweite 80mm x Breite 100mm, 19kg
Artikel-Nr.:
     108EL-4637319
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4637319
EAN/GTIN:
     5056112010289
Suchbegriffe:
4637319
Handwerkzeuge
Spannzwingen & Schraubstöcke
Schraubstöcke
Schraubstocktyp = Schraubstock
Backenbreite = 100mm
Spannweite = 80mm
Montage = Bolzen
Gewicht = 19kg

Schraubstöcke zum Winkelfräsen. Diese Schraubstöcke ermöglichen Winkeleinstellungen in die meisten Richtungen. Sockel bestehend aus Gusseisen Austauschbare Backenaufsätze sind gehärtet Lieferung mit einem um 360° drehbaren, schwenkbaren Fuß. Lässt sich aus der horizontalen Position in einem Winkel von 45° nach oben oder unten neigen Jeder Fuß kann mit zwei schweren Schrauben an einer Fräsmaschine oder anderen Maschinen befestigt werden Nicht beanspruchte Oberflächen sind geglättet und lackiert Robuster Griff im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Schraubstocktyp:
Schraubstock
Backenbreite:
100mm
Spannweite:
80mm
Montage:
Bolzen
Gewicht:
19kg
Weitere Suchbegriffe: RS PRO, 52832100, Hand Tools, Clamps & Vices, Vices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,79*
€ 758,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,65*
€ 742,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,75*
€ 725,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,58*
€ 681,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,96*
€ 654,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panavise
300 BASE
ab € 40,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.