Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Phasenfrequenzdetektor 800MHz 58 mA SMD SOIC 8-Pin 5 x 4 x 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-463678
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MCH12140DG
EAN/GTIN:
     5059042065633
Suchbegriffe:
463678
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Phasendetektoren
Grenzfrequenz = 800MHz
Versorgungsstrom max. = 58 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = -5,5 V
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Arbeitsspannnung min. = -4,2 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Phasen-/Frequenzdetektoren, ON Semiconductor. PLL-basierte Phasen-Frequenzdetektoren.
Weitere Informationen:
Grenzfrequenz:
800MHz
Versorgungsstrom max.:
58 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
-5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Arbeitsspannnung min.:
-4,2 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.