Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Einstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-463228
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP3334DADJG
EAN/GTIN:
     5059042719598
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,04 mV
Genauigkeit = ±0.9%
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = SOIC
Referenzspannung = 1.25V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Eingangsspannung min. = 2,6 V
Breite = 4mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), 500 mA, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,04 mV
Genauigkeit:
±0.9%
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
SOIC
Referenzspannung:
1.25V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Eingangsspannung min.:
2,6 V
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 463228, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP3334DADJG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.