Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Spreiz Niet, Ø 6mm x 11mm, Schwarz, Nylon, 6mm, min. 1.5mm, max. 6mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-461111
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     99001181
EAN/GTIN:
     5060641250061
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
Nietentyp = Spreiz
Nietendurchmesser = 6mm
Nietenlänge = 11mm
Befestigungslochdurchmesser = 6mm
Nietenmaterial = Nylon
Dornmaterial = Kein
Materialstärke min. = 1.5mm
Materialstärke max. = 6mm
Farbe = Schwarz
Finish = Glatt

Schlag- / Schraub-Spreiznieten. Kunststoff-Spreiznieten zum Einschrauben oder Einschlagen Für weitere Daten siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
Nietentyp:
Spreiz
Nietendurchmesser:
6mm
Nietenlänge:
11mm
Befestigungslochdurchmesser:
6mm
Nietenmaterial:
Nylon
Dornmaterial:
Kein
Materialstärke min.:
1.5mm
Materialstärke max.:
6mm
Farbe:
Schwarz
Finish:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: 461111, Befestigungsmaterial, Nägel und Nieten, Nieten, Essentra, 99001181, Fasteners & Fixings, Nails & Rivets, Rivets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,4212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 34,04*
€ 40,51
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 33,43*
€ 39,78
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 30,16*
€ 35,89
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 27,80*
€ 33,08
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 27,02*
€ 32,15
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 25,23*
€ 30,02
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 21,06*
€ 25,06
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.