Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 357, Tafelmontage Endlos Dreh Potentiometer 5kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6.35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 357, Tafelmontage Endlos Dreh Potentiometer 5kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6.35 mm
Vishay 357, Tafelmontage Endlos Dreh Potentiometer 5kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6.35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4602076
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     357B0502MAB251S22
EAN/GTIN:
     5059040898691
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
vishay potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 5kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = Dauerbetrieb
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Turm
Schaftlänge = 22.2mm
Schaftdurchmesser = 6.35 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle

Vishay Potenziometer Modell 357. Die Präzisionsbuchsenpotenziometer der Serie 357 von Vishay werden üblicherweise für Audioanwendungen verwendet. Mit ihrem thermoplastischen Gehäuse und der Edelstahlachse mit Einstellschlitz bieten die Potenziometer der Serie 357 eine Rotationslebensdauer von 5 Millionen Achsumdrehungen. Eigenschaften und Vorteile:. Leitfähiges Polymerelement Linearitätstoleranz ±1 % unabhängig Isolationswiderstand 1000 MΩ @ 500 V dc Elektrische Rotation: 340° ±3° Laufdrehmoment: 3,68 mNm Montagebuchse Ø9,5 mm L.9,5mm 7/8 Zoll Durchmesser, eingängig Kompakte Größe, Advanced Design Technology Bieten Sie eine kostengünstige Lösung für Ihre Potentiometeranforderungen Geeignetes Modell für alle industriellen Anwendungen.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
5kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
Dauerbetrieb
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Turm
Schaftlänge:
22.2mm
Schaftdurchmesser:
6.35 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 1w, 4602076, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 357B0502MAB251S22, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4676718
ab € 5,09*
Zubehör
RS Pro
4676724
ab € 5,11*
Zubehör
RS Pro
4638457
ab € 3,67*
Zubehör
RS Pro
4676752
ab € 0,68*
Zubehör
RS Pro
4676730
ab € 2,18*
Zubehör
RS Pro
4676780
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.