Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 534 Servo Montage 10-Gang Dreh Potentiometer 5kΩ ±5% / 2W , Schaft-Ø 3,18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 534 Servo Montage 10-Gang Dreh Potentiometer 5kΩ ±5% / 2W , Schaft-Ø 3,18 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4601988
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     534S1502JC4222
EAN/GTIN:
     5059040870789
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 5kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 10
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Montageart = Servo Montage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 9.5mm
Schaftdurchmesser = 3,18 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle

* Montagesatz bei Verwendung mit Servopotenziometer-Montagesatz nicht erforderlich. Eine Umdrehung der Achse über den mechanischen Weg von 360° x 10 Umdrehungen ist unbedingt zu vermeiden. Drahtpotenziometer der Serie 534 von Vishay - 10 Umdrehungen. 10 Umdrehungen Buchsen- und Servomontage-Ausführungen erhältlich Linearität ±0,25 %, bis hinunter auf 0,05 % auf Anfrage Spezielle Widerstandstoleranzen bis 1 % Verlängerungen der hinteren Welle und Stützlager Metrische Welle erhältlich Zweifachkonfiguration und konzentrische Wellen hohes Drehmoment, Mittelhahn, Rutschkupplung auf Anfrage Spezielle Markierungen und vordere Wellenverlängerungen
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
5kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
10
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Montageart:
Servo Montage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
9.5mm
Schaftdurchmesser:
3,18 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, 4601988, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 534S1502JC4222, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4676718
ab € 5,08*
Zubehör
RS Pro
4676724
ab € 5,07*
Zubehör
RS Pro
4676752
ab € 0,67*
Zubehör
RS Pro
4676730
ab € 2,15*
Zubehör
RS Pro
4676780
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.