| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4601887 Herst.-Nr.: 533B1102JL EAN/GTIN: 5059040898653 |
| |
|
| | |
| Potenziometer Typ = Drehbar Widerstand max. = 1kΩ Anzahl der Ausbrüche = 1 Windungszahl = 3 Leistung = 1W Widerstandselement = Linear Elementwerkstoff = Drahtwiderstand Montageart = Frontplattenmontage Anschlussart = Lötöse Schaftlänge = 22.2mm Schaftdurchmesser = 6,35 mm Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle
1W, Serie 533, 3-Gang,1,5W, Serie535, 5-Gang. Präzisionsdrahtpotenziometer in 3- und 5-Gang-Ausführung Edelstahlachse mit Einstellschlitz Kompaktes glasfaserverstärktes Phenolharzgehäuse Vergoldete Anschlüsse. Lieferung mit metallenem Federring und Mutter Weitere Informationen: | | Potenziometer Typ: | Drehbar | Widerstand max.: | 1kΩ | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Windungszahl: | 3 | Leistung: | 1W | Widerstandselement: | Linear | Elementwerkstoff: | Drahtwiderstand | Montageart: | Frontplattenmontage | Anschlussart: | Lötöse | Schaftlänge: | 22.2mm | Schaftdurchmesser: | 6,35 mm | Betätigungselementtyp: | Geschlitzte Welle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, 4601887, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 533B1102JL, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| | |
| |