Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 357, Tafelmontage Endlos Dreh Potentiometer 1kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6.35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 357, Tafelmontage Endlos Dreh Potentiometer 1kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6.35 mm
Vishay 357, Tafelmontage Endlos Dreh Potentiometer 1kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6.35 mm
Vishay 357, Tafelmontage Endlos Dreh Potentiometer 1kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6.35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4601815
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     357B0102MXB054506
EAN/GTIN:
     5059040752818
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
vishay potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 1kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = Dauerbetrieb
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Turm
Schaftlänge = 22.2mm
Schaftdurchmesser = 6.35 mm
Serie = 357

Metall-Federring, Anschlusskappe (Mutter), Anschlusslitzen mit Steckverbindern für 0,25" Steckbuchsen. Serie 357 mit Anschlussleitungen und Steckverbindern, 22 mm. Eingängiges Potenziometer für Zentralbefestigung 360° Rotation (durchgehende) Element aus leitfähigem Polymer und thermoplastisches Gehäuse
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
1kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
Dauerbetrieb
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Turm
Schaftlänge:
22.2mm
Schaftdurchmesser:
6.35 mm
Serie:
357
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 1w, 4601815, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 357B0102MXB054506, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4676718
ab € 5,09*
Zubehör
RS Pro
4676724
ab € 5,09*
Zubehör
RS Pro
4676752
ab € 0,68*
Zubehör
RS Pro
4676730
ab € 2,18*
Zubehör
RS Pro
4676780
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.