Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO V-Block mit Schraubklemme, Chrom-Stahl, Spannbereich 21.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO V-Block mit Schraubklemme, Chrom-Stahl, Spannbereich 21.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4601073
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4601073
EAN/GTIN:
     5056112009658
Suchbegriffe:
4601073
Handwerkzeuge
Spannzwingen & Schraubstöcke
Magnet-Prismen
Klemmen = Schraub
Spannbereich = 21.2 mm, 35.3mm
Material/Stoff = Chrom-Stahl
Breite = 39.5mm
Länge = 45.3mm
Höhe = 35.5mm

RS Pro - Universal-V. Dieser V-Block der bewährten Marke RS Pro ist perfekt für Präzisionsarbeiten. Dieser Universal-V-Block wurde für den Einsatz in Maschinenwerkstätten oder Schweißanwendungen entwickelt, wenn runde oder ungünstige Formteile geklemmt oder positioniert werden müssen. Dieser Chrom-Stahl-V-Blocksatz eignet sich ideal für den Einsatz in einer professionellen Werkstatt oder in Hobbyumgebungen. Eigenschaften und Vorteile Ideal zum Sichern von Werkstücken Gepasste und nummerierte Paare Präzisionsschliff Chromstahl, gehärtet 60HRC Anwendungen Dieser vollständig abgewinkelte V-Block wurde entwickelt, um unhandliche Werkstücke während der Bearbeitung zu klemmen und zu sichern. Mit unterschiedlich geformten Nuten auf jeder Seite arbeiten die V-Blöcke mit der mitgelieferten Klemme, um selbst ungewöhnlich geformte Teile an Ort und Stelle zu sichern. Dies ist ideal zum Schneiden, Schleifen, Kleben und für alle anderen Präzisionsanwendungen. Sie können verwendet werden von: Metallbearbeitung Zimmereiarbeiten Hobby- und Modellarbeiten Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Klemmen:
Schraub
Spannbereich:
21.2 mm, 35.3mm
Material/Stoff:
Chrom-Stahl
Breite:
39.5mm
Länge:
45.3mm
Höhe:
35.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,55*
€ 248,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,98*
€ 246,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,51*
€ 224,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,06*
€ 204,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7866015
ab € 8,10*
Zubehör
RS Pro
6614876
ab € 316,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.