Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAG Gebremst, schwenkbar Lenkrolle, Rad ø 150mm, 370kg, Ges H. 192mm, Rad B. 40mm, 135 x 110mm, Platte,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4600531
Hersteller:
     LAG
Herst.-Nr.:
     20641 FR
EAN/GTIN:
     5059045522362
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Raddurchmesser = 150mm
Belastung = 370kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Ja
Gesamthöhe = 192mm
Radbreite = 40mm
Drehrichtung = Gebremst, schwenkbar
Reifen-Material = Polyurethan
Lochabstand = 105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 135 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 10mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenlager = Rollenlager

Polyurethanbereifung, Nabe aus Nylon, robuste Ausführung, Serie INOX 40 . Rollen mit Montageplatte. Ruhiges und leichtes Laufen unter schweren Lasten. Widerstandsfähig gegen Korrosion, Abrieb und Stöße. Aus hygienischen Materialien. Reifenhärte 95 ±3 Shore A Polyurethanbereifung, Nylonrad Edelstahlwälzlager Betriebstemperatur: -30 °C bis +80 °C 105 mm Befestigungsplatte Edelstahlgabeln Rad Serie A
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
150mm
Belastung:
370kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Ja
Gesamthöhe:
192mm
Radbreite:
40mm
Drehrichtung:
Gebremst, schwenkbar
Reifen-Material:
Polyurethan
Lochabstand:
105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
135 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
10mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenlager:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 150mm, 4600531, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, LAG, 20641FR, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.