Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAG Drehlager Lenkrolle, Rad ø 125mm, 300kg, Ges H. 162mm, Rad B. 40mm, 105 x 85mm, Platte, Polyurethan-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4600480
Hersteller:
     LAG
Herst.-Nr.:
     20633
EAN/GTIN:
     5059045523154
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 125 x 40 mm
lenkrollen 125 mm
Raddurchmesser = 125mm
Belastung = 300kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 162mm
Radbreite = 40mm
Drehrichtung = Drehlager
Reifen-Material = Polyurethan
Gehäusematerial = Edelstahl
Abmessungen der Befestigungsplatte = 105 x 85mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 8mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenlager = Rollenlager

Polyurethanbereifung, Nabe aus Nylon, robuste Ausführung, Serie INOX 40 . Rollen mit Montageplatte. Ruhiges und leichtes Laufen unter schweren Lasten. Widerstandsfähig gegen Korrosion, Abrieb und Stöße. Aus hygienischen Materialien. Reifenhärte 95 ±3 Shore A Polyurethanbereifung, Nylonrad Edelstahlwälzlager Betriebstemperatur: -30 °C bis +80 °C 105 mm Befestigungsplatte Edelstahlgabeln Rad Serie A
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125mm
Belastung:
300kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
162mm
Radbreite:
40mm
Drehrichtung:
Drehlager
Reifen-Material:
Polyurethan
Gehäusematerial:
Edelstahl
Abmessungen der Befestigungsplatte:
105 x 85mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
8mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenlager:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, 4600480, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, LAG, 20633, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.