Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello iDialog 4-Kanal Stand-Alone USV Stromversorgung 480W, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-459819
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     IDG 800/RS
EAN/GTIN:
     5060641263153
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Modell = iDialog
Nennleistung = 480W
Scheinleistung = 800VA
Ausgangsspannung = 230V
Eingangsspannung = 220 → 240V ac
Montagetyp = Stand-Alone
Anzahl der Ausgänge = 4
Typ = Line Interactive, Offline
Länge = 192mm
Breite = 90mm
Tiefe = 232mm
Weitere Informationen:
Modell:
iDialog
Nennleistung:
480W
Scheinleistung:
800VA
Ausgangsspannung:
230V
Eingangsspannung:
220 → 240V ac
Montagetyp:
Stand-Alone
Anzahl der Ausgänge:
4
Typ:
Line Interactive, Offline
Länge:
192mm
Breite:
90mm
Tiefe:
232mm
Weitere Suchbegriffe: riello ups 800va, ups, riello ups, 459819, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Unterbrechungsfreie Stromversorgungen USV, Riello, IDG800RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Uninterruptible Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.