Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello iDialog 4-Kanal Stand-Alone USV Stromversorgung 360W, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-459815
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     IDG 600/RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Modell = iDialog
Nennleistung = 360W
Scheinleistung = 600VA
Ausgangsspannung = 230V
Eingangsspannung = 220 → 240V ac
Montagetyp = Stand-Alone
Anzahl der Ausgänge = 4
Typ = Line Interactive, Offline
Länge = 192mm
Breite = 90mm
Tiefe = 232mm
Weitere Informationen:
Modell:
iDialog
Nennleistung:
360W
Scheinleistung:
600VA
Ausgangsspannung:
230V
Eingangsspannung:
220 → 240V ac
Montagetyp:
Stand-Alone
Anzahl der Ausgänge:
4
Typ:
Line Interactive, Offline
Länge:
192mm
Breite:
90mm
Tiefe:
232mm
Weitere Suchbegriffe: riello ups, ups, ups 600va, 459815, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Unterbrechungsfreie Stromversorgungen USV, Riello, IDG600RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Uninterruptible Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B84112G0000B030
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.