Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-459685
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ISO7221AD
EAN/GTIN:
     5059042525168
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Anzahl der Kanäle = 2Mbit/s
Gehäusetyp = SOIC
Isolationsspannung = 2,5 kV eff
Anzahl der Pins = 8
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Digital-Isolatoren, Texas Instruments. Kapazitiv basierte galvanische Trennung. Hohe Geschwindigkeit Hoher Wirkungsgrad Vorwärts- und Rückwärtskanäle. Hohe elektromagnetische Störfestigkeit
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2Mbit/s
Gehäusetyp:
SOIC
Isolationsspannung:
2,5 kV eff
Anzahl der Pins:
8
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 459685, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, Texas Instruments, ISO7221AD, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,65*
€ 28,1435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,26*
€ 27,6794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,22*
€ 24,0618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,68*
€ 21,0392
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,46*
€ 20,7774
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,70*
€ 18,683
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.