Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tente Gebremst, schwenkbar Lenkrolle, Rad ø 75mm, 75kg, Ges H. 100mm, Rad B. 25mm, 60 x 60mm, Platte, Gummi-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tente Gebremst, schwenkbar Lenkrolle, Rad ø 75mm, 75kg, Ges H. 100mm, Rad B. 25mm, 60 x 60mm, Platte, Gummi-Material
Artikel-Nr.:
     108EL-4589973
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     2477PJP075P40
EAN/GTIN:
     5060641297394
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen gummiräder
lenkrolle
Raddurchmesser = 75mm
Belastung = 75kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Ja
Gesamthöhe = 100mm
Radbreite = 25mm
Drehrichtung = Gebremst, schwenkbar
Reifen-Material = Gummi
Lochabstand = 48 x 48mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 60 x 60mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 6.3mm
Gewichtsklasse = Leichte Einsätze
Nabenmaterial = Polypropylen

Institutional-Rolle, Serie 2470 - Befestigung an Platte . Bürorolle mit abriebfreiem Reifen, mit doppeltem Kugellaufring ausgestattet Präzisionslager
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
75mm
Belastung:
75kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Ja
Gesamthöhe:
100mm
Radbreite:
25mm
Drehrichtung:
Gebremst, schwenkbar
Reifen-Material:
Gummi
Lochabstand:
48 x 48mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
60 x 60mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
6.3mm
Gewichtsklasse:
Leichte Einsätze
Nabenmaterial:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: 4589973, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Tente, 2477PJP075P40, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
2470PJP075P40
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.