Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tente Fest Lenkrolle, Rad ø 200mm, 800kg, Ges H. 240mm, Rad B. 50mm, 140 x 110mm, Platte, Polyurethan-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4589888
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     4688FTP200P63
EAN/GTIN:
     5060641297301
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Raddurchmesser = 200mm
Belastung = 800kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 240mm
Radbreite = 50mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = Polyurethan
Lochabstand = 105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 140 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 11mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenmaterial = Gusseisen

Hochbelastbare Rollen, doppelt gelagert, verzinkt. Polyurethanbereifte Rollen, in hochbelastbarer Halterung aus verstärktem, gelbverzinktem Press-Stahl Zweifach gelagert, mit wärmebehandelten Lagerdeckeln und genieteten Bolzen Hohe Abriebfestigkeit Ausführungen: FX - feststehend, SW - schwenkbar, SW + BR - schwenkbar, mit Feststell-Bremse Belastbarkeit, bei max. 4km/h siehe Tabelle
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
200mm
Belastung:
800kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
240mm
Radbreite:
50mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
Polyurethan
Lochabstand:
105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
140 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
11mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenmaterial:
Gusseisen
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle m. doppelstopp dxb 200x50 mm, lenkrollen mit feststeller, lenkrolle, 4589888, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Tente, 4688FTP200P63, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.