Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tente Fest Lenkrolle, Rad ø 160mm, 750kg, Ges H. 200mm, Rad B. 50mm, 140 x 110mm, Platte, Polyurethan-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4589850
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     4688FTP160P63
EAN/GTIN:
     5060641297271
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Raddurchmesser = 160mm
Belastung = 750kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 200mm
Radbreite = 50mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = Polyurethan
Lochabstand = 105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 140 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 11mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenlager = Kugellager

Hochbelastbare Rollen, doppelt gelagert, verzinkt. Polyurethanbereifte Rollen, in hochbelastbarer Halterung aus verstärktem, gelbverzinktem Press-Stahl Zweifach gelagert, mit wärmebehandelten Lagerdeckeln und genieteten Bolzen Hohe Abriebfestigkeit Ausführungen: FX - feststehend, SW - schwenkbar, SW + BR - schwenkbar, mit Feststell-Bremse Belastbarkeit, bei max. 4km/h siehe Tabelle
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
160mm
Belastung:
750kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
200mm
Radbreite:
50mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
Polyurethan
Lochabstand:
105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
140 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
11mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenlager:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit anschraubplatte ø 160, lenkrolle, tente lenkrolle, 4589850, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Tente, 4688FTP160P63, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.