Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tente Fest Lenkrolle, Rad ø 160mm, 135kg, Ges H. 200mm, Rad B. 40mm, 137 x 115mm, Platte, Gummi-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4589816
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     3478PVR160P63PAF
EAN/GTIN:
     5060641297240
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Raddurchmesser = 160mm
Belastung = 135kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 200mm
Radbreite = 40mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = Gummi
Lochabstand = 105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 137 x 115mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 11mm
Gewichtsklasse = Mittelschwere Einsätze
Nabenmaterial = Polypropylen

Industrielle Rollen, schwarzer Gummireifen, Serie 3470 . Polypropylenradkörper Metal Work aus verzinktem Chrom
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
160mm
Belastung:
135kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
200mm
Radbreite:
40mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
Gummi
Lochabstand:
105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
137 x 115mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
11mm
Gewichtsklasse:
Mittelschwere Einsätze
Nabenmaterial:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: tente lenkrollen vollgummi, lenkrollen gummiräder, lenkrolle, 4589816, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Tente, 3478PVR160P63PAF, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
3470PVR160P63PAF
ab € 22,46*
Zubehör
Tente
3472PVR160P63PAF
ab € 23,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.