Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tente Fest Lenkrolle, Rad ø 160mm, 300kg, Ges H. 200mm, Rad B. 40mm, 135 x 105mm, Platte, Gummi-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4589620
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     3678UFX160P63
EAN/GTIN:
     5060641297080
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Raddurchmesser = 160mm
Belastung = 300kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 200mm
Radbreite = 40mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = Gummi
Lochabstand = 105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 135 x 105mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 11mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenlager = Rollenlager

Rollenrad Tente Alpha. Die Serie Alpha von Tente ist ein praktisches Rollensystem mit technischen Komponenten für zentrale Verriegelung, variable Montageoptionen und optimierte Lenkung. Eigenschaften und Vorteile. Vollsperre zum gleichzeitigen Sperren von Rad und Schwenkgehäuse. Benutzerfreundliche zentrale Verriegelung für das gleichzeitige Sperren von mehr als einer Rolle mithilfe eines zentralen Betätigungshebels. Optimierte Lenkung mit einer Richtungssperre zum Fahren in Kurven sowie geraden Linien. Variable Befestigungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Anwendungen. Doppelkugellager mit schwenkbarem Kopf für leichtes Lenken. Geringe Vibration und stoßdämpfende Eigenschaften dank besonders weicher Räder. Besonders ergonomische Räder mit optimiertem Rollwiderstand. Räder aus wärmebeständigen Materialien für extreme Umgebungen. Geringer Verschleiß. Alle Metallbauteile aus Edelstahl. Drehstück mit Staubring für ununterbrochene Bewegung. Abgedichtete Lager zum Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz. Leise Rollen für eine leisere Arbeitsumgebung. Informationen zur Produktanwendung. Die Rollen der Serie Alpha von Tente wurden eigens zur Verwendung an Induktions-Transportwagen und anderen Geräten entwickelt.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
160mm
Belastung:
300kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
200mm
Radbreite:
40mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
Gummi
Lochabstand:
105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
135 x 105mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
11mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenlager:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, tente lenkrollen vollgummi, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, 4589620, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Tente, 3678UFX160P63, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
UFR160x46-20LM58 Grey
ab € 29,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.