Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acc Silicones AS1803 Silikonkleber, Kartusche 310 ml, für Metall, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-458783
Hersteller:
     ACC
Herst.-Nr.:
     AS1803
EAN/GTIN:
     5060641264006
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
Wärmeleit-Kleber
Wärmeleitkleber
Klebertyp = Silikonkleber
Anwendung = Wärmemanagement
Materialkompatibilität = Metall, Kunststoff
Gebinde Typ = Kartusche
Verpackungseinheit = 310 ml
Aushärtungszeit = 8 h
Betriebstemperatur max. = +220°C
Chemische Zusammensetzung = Silikon

Thermisch leitfähiger Silikonklebstoff ACC Silicones. Dieses wärmeleitfähige Klebedichtmittel von ACC Silicones ist ein 1-teiliger, nicht korrosiver RTV-Silikonkautschuk (Raumtemperatur vulkanisiert), ideal für eine sichere Verbindung mit einer Vielzahl von Anwendungen. Das AS1803 ist perfekt für die thermische Kopplung von elektrischen und elektronischen Komponenten oder zwischen jeder Oberfläche, bei der Wärmeleitfähigkeit oder Wärmeableitung aufgrund der ausgezeichneten Wärmeleitfähigkeit von entscheidender Bedeutung ist. Dieser wärmeleitfähige Klebstoff verfügt über einen großen Betriebstemperaturbereich, sodass er mit einer Reihe von Materialien verwendet werden kann. Dieses Dichtmittel bietet auch eine Rapid Härtung bei Kontakt mit atmosphärischer Feuchtigkeit und bildet ein robustes Wetter und feuchtigkeitsbeständiges Gummi. Der AS1803 ist Teil einer neuen Produktfamilie, die als Aceton Härtesiegelmittel bezeichnet wird und lösungsmittelfrei ist. Eigenschaften und Vorteile. Breiter Betriebsspannungsbereich von -50 °C bis +220 °C, womit er ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen ist Ausgezeichnete Haftung und Haftfestigkeit, wodurch Schweißverfahren überflüssig werden Ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit auch bei hohen Temperaturen Starker Aushärtungsprozess mit witterungs- und feuchtigkeitsbeständigen Eigenschaften 1-teiliger Klebstoff, der bereit und einfach zu verwenden ist Hohe Wärmeleitfähigkeit: 1,55 W/mK lösungsmittelfrei. Anwendung. Thermische Klebstoffe sind eine Art thermisch leitfähiger Klebstoff zur Sicherung von Kühlkörpern und elektronischen Bauteilen. Thermische Klebstoffe sind in einer Reihe von Medien wie Wärmeleitpaste, Klebstoff, Klebeband und mehr erhältlich. Sie arbeiten, indem sie eine starke Verbindung für Kühlkörper oder elektrische Teile herstellen, üblicherweise über ein zweiteiliges Epoxidharz mit Wärmeleitfähigkeit, das Wärme von einem Gerät ableitet. Thermische Klebstoffe werden in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: Kühlkörper-Verklebung Vergussungs-/Kapselungssensoren BGA-Druckguss-Heatspreader-Schnittstelle Chip-Scale-Gehäuse Power Semiconductors. Anwendung. Stellen Sie vor dem Auftragen sicher, dass die Oberflächen sauber und frei von Fett, Staub und Verunreinigungen sind. Bei Lieferung in Kartuschen kann der AS1803 entweder mit manuellen oder pneumatischen Spendern aufgetragen werden. Es kann auch aus Großbehältern mit herkömmlichen Fassdosiergeräten aufgetragen werden. Für eine optimale Haftfestigkeit sollte die Dicke der Dichtmittelverbindung zwischen 1 und 2 mm liegen und mindestens 24 Stunden lang unangetastet bleiben, wenn möglich jedoch idealerweise länger. Kann dieser thermische Klebstoff entfernt werden?. Thermoklebstoffe wie Fett und Pasten können bei Bedarf mit einer Kombination aus einem thermischen Klebstoffentferner (oder stark konzentriertem Reinigungsalkohol) und einem fusselfreien Mikrofasertuch entfernt werden. Bitte beachten Sie, dass beim Entfernen thermischer Verbindungen besondere Vorsicht geboten ist und Schutzkleidung stets getragen werden muss. Wie hoch ist die maximale Betriebstemperatur?. Die maximale Betriebstemperatur dieses wärmeleitfähigen Dichtmittels beträgt +220 °C.
Weitere Informationen:
Klebertyp:
Silikonkleber
Anwendung:
Wärmemanagement
Materialkompatibilität:
Metall, Kunststoff
Gebinde Typ:
Kartusche
Verpackungseinheit:
310 ml
Aushärtungszeit:
8 h
Betriebstemperatur max.:
+220°C
Chemische Zusammensetzung:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: silicon 310ml, wärmeleit kleber, acc silicon, 458783, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, Acc Silicones, AS1803, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.