| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-458733 Herst.-Nr.: AS1821 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Handelsname = AS1821 Anwendung = Elektrische Anwendung Materialkompatibilität = Metall Farbe = Schwarz Produktform = Paste Gebinde Typ = Kartusche Verpackungseinheit = 310 ml Aushärtungszeit = 24 h Betriebstemperatur max. = +220°C Betriebstemperatur min. = -50°C Weitere Informationen: | | Handelsname: | AS1821 | Anwendung: | Elektrische Anwendung | Materialkompatibilität: | Metall | Farbe: | Schwarz | Produktform: | Paste | Gebinde Typ: | Kartusche | Verpackungseinheit: | 310 ml | Aushärtungszeit: | 24 h | Betriebstemperatur max.: | +220°C | Betriebstemperatur min.: | -50°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: silicon schwarz, 458733, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, Acc Silicones, AS1821, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives |
| | |
| |