| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-457970 Herst.-Nr.: 457970 EAN/GTIN: 5056070994232 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 5 Gender = Buchse Montagetyp = Kabelmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Farbe = Schwarz Gehäusematerial = Zink-Aluminiumlegierung
Nicht als Netzsteckverbinder zu verwenden. Steckverbinder für Kabelmontage mit Gehäuse aus Kunststoff. Kabelstecker und -buchsen mit Kunststoffgehäusen. Antivibrationsring enthalten, steckbar mit Standard- und Universal-Einbausteckern und -buchsen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 5 | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Kabelmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Farbe: | Schwarz | Gehäusematerial: | Zink-Aluminiumlegierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 457970, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, RS PRO, SVP556SBK5PRSCG, Connectors, AV Connectors, XLR Connectors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,27* | € 7,77* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,39* | € 10,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|