| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-457964 Herst.-Nr.: 457964 EAN/GTIN: 5056070994225 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 5 Gender = Buchse Montagetyp = Kabelmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Farbe = Schwarz Kontaktbeschichtung = Silber Gehäusematerial = Zink Anschlussart = Löten Nennstrom = 7.5A Betriebsspannung = 250 V ac Kontaktmaterial = Messing Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +80°C
Nicht als Netzstecker verwendbar. Kabelsteckverbinder mit Gehäuse, RS Pro. Diese mehrpoligen Audio/Video-Steckverbinder von RS Pro werden für den professionellen Einsatz gefertigt. Die ;quot;AXR ;quot;/ ;quot;XLR ;quot;-kompatiblen Steckverbinder sind präzisionsgefertigt mit einem Gehäuse aus Zinkdruckguss und versilberten, gedrehten Kontakten aus massivem Messing. Ein großer Vorteil dieser Steckverbinder ist der Rasthaken, mit dem die Stecker und Buchsen mit einem einfachen Rasthebel häufig aufgesteckt und wieder abgezogen werden können. Die Verdrahtung und Montage sind ebenfalls einfach, und die Spannhülse nimmt Kabeldurchmesser von 2,8 mm bis 8,0 mm auf und sorgt für eine sichere Kabelbefestigung. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Lötanschlüsse haben eine Bohrung, die für mehr Halt für das Kabel und zuverlässigere Anschlüsse sorgt. Gehäusefarben Schwarz oder Naturfarben. Stecker- und Buchsenausführungen verfügbar Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 5 | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Kabelmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Farbe: | Schwarz | Kontaktbeschichtung: | Silber | Gehäusematerial: | Zink | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 7.5A | Betriebsspannung: | 250 V ac | Kontaktmaterial: | Messing | Betriebstemperatur min.: | -30°C | Betriebstemperatur max.: | +80°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 457964, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, RS PRO, SVP556S5P1RSCG, Connectors, AV Connectors, XLR Connectors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,16* | € 6,67* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,77* | € 8,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|