Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stecker gerade 3-polig Tafelmontage Schwarz XLR-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-457936
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     457936
EAN/GTIN:
     5056070994164
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Stecker
Montagetyp = Tafelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Schwarz

Nicht als Netzsteckverbinder zu verwenden. Universal-Einbausteckverbinder. AXR/XLR-kompatible Universal-Einbausteckverbinder Gemeinsamer Plattenausschnitt für Stecker und Buchse Wahlweise erhältlich in vernickelter oder schwarzverchromter Oberfläche
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Tafelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 457936, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, RS PRO, SVP555ANBKRSCG, Connectors, AV Connectors, XLR Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
457942
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.