Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Buchse Gerade 5-polig Tafelmontage Schwarz XLR-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-457932
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     457932
EAN/GTIN:
     5056070994157
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Schwarz
Gehäusematerial = Zink-Aluminiumlegierung

Nicht als Netzsteckverbinder zu verwenden. Universal-Einbausteckverbinder. AXR/XLR-kompatible Universal-Einbausteckverbinder Gemeinsamer Plattenausschnitt für Stecker und Buchse Wahlweise erhältlich in vernickelter oder schwarzverchromter Oberfläche
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Zink-Aluminiumlegierung
Weitere Suchbegriffe: 457932, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, RS PRO, SVP561NBK5PRSCG, Connectors, AV Connectors, XLR Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
457926
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.