Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Buchse Gerade 3-polig Kabelmontage versilbert Schwarz XLR-Steckverbinder, 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-457891
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     457891
EAN/GTIN:
     5056070994072
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
xlr steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Schwarz
Kontaktbeschichtung = Silber
Gehäusematerial = Zink
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 250 V ac
Kontaktmaterial = Messing
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Nicht als Netzstecker verwendbar. Kabelsteckverbinder mit Gehäuse, RS Pro. Diese mehrpoligen Audio/Video-Steckverbinder von RS Pro werden für den professionellen Einsatz gefertigt. Die ;quot;AXR ;quot;/ ;quot;XLR ;quot;-kompatiblen Steckverbinder sind präzisionsgefertigt mit einem Gehäuse aus Zinkdruckguss und versilberten, gedrehten Kontakten aus massivem Messing. Ein großer Vorteil dieser Steckverbinder ist der Rasthaken, mit dem die Stecker und Buchsen mit einem einfachen Rasthebel häufig aufgesteckt und wieder abgezogen werden können. Die Verdrahtung und Montage sind ebenfalls einfach, und die Spannhülse nimmt Kabeldurchmesser von 2,8 mm bis 8,0 mm auf und sorgt für eine sichere Kabelbefestigung. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Lötanschlüsse haben eine Bohrung, die für mehr Halt für das Kabel und zuverlässigere Anschlüsse sorgt. Gehäusefarben Schwarz oder Naturfarben. Stecker- und Buchsenausführungen verfügbar
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Schwarz
Kontaktbeschichtung:
Silber
Gehäusematerial:
Zink
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
250 V ac
Kontaktmaterial:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 457891, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, RS PRO, SVP556SBK1RSCG, Connectors, AV Connectors, XLR Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
457875
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.