Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CR2450, LiMnO2 Knopfzelle Ø 24.5mm, 3V / 620mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic CR2450, LiMnO2 Knopfzelle Ø 24.5mm, 3V / 620mAh
Artikel-Nr.:
     108EL-4574634
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CR-2450/BN
EAN/GTIN:
     4040849236204
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Größe = CR2450
Chemie = LiMnO2
Nennspannung = 3V
Kapazität = 620mAh
Anschlusstyp = Standard
Durchmesser = 24.5mm
Abmessungen = 24.5 x 5mm
Modellnummer = CR2450

Knopfzellenbatterien müssen von Kindern ferngehalten werden. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen. CR-Lithium-Knopfzellenbatterien, Panasonic. Lithium-Knopfzellen der CR-Serie von Panasonic. Diese Batterien sind in einer Vielzahl von verschiedenen Größen und Kapazitätsoptionen erhältlich, um Ihrer Anwendung gerecht zu werden. Diese nicht wiederaufladbaren Batterien sind ideal für kleinere Elektronikgeräte und haben eine längere Lebensdauer als alkalische Äquivalente. Diese Batterien sind klein, rund und schlank und werden normalerweise einzeln verwendet, aber mit ihrer geringeren Selbstentladung sind sie in der Lage, ihre Ladung für einen längeren Zeitraum zu halten. Eigenschaften und Vorteile:. Diese CR-Batterien haben eine Lithium-Chemie und damit eine hohe Energiedichte. Nicht wiederaufladbar Großer Betriebstemperaturbereich Die Selbstentladung bei dieser Serie von Knopfzellen ist gering, was ihnen eine ausgezeichnete Lagerfähigkeit verleiht Vibrations-, stoß- und beschleunigungsbeständig Sie haben eine ausgezeichnete Zuverlässigkeit und eine hohe Kapazität Die Batterien mit Leiterplattenstiften haben eine vertikale oder horizontale Ausrichtung. Typische Anwendungen:. Lithium-Knopfzellen werden in Elektronikgeräten verwendet, die eine kleine, kompakte Energiequelle benötigen. Beispielanwendungen: Taschenrechner Autoschlüssel Spielzeug Kameras/Filmausrüstung Uhren Hörgeräte. Anleitung. Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Nicht erwärmen oder versuchen, die Batterie aufzuladen Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen
Weitere Informationen:
Größe:
CR2450
Chemie:
LiMnO2
Nennspannung:
3V
Kapazität:
620mAh
Anschlusstyp:
Standard
Durchmesser:
24.5mm
Abmessungen:
24.5 x 5mm
Modellnummer:
CR2450
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3 v panasonic, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 4574634, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, Panasonic, CR2450BN, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8660679
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.