Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Batteriehalter zur Schalttafelmontage für 1 x D Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin Batteriehalter zur Schalttafelmontage für 1 x D Batterien
Bulgin Batteriehalter zur Schalttafelmontage für 1 x D Batterien
Artikel-Nr.:
     108EL-4573849
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BXS016
EAN/GTIN:
     4016139294551
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
bulgin batteriehalter
batteriehalter
Für Batteriegröße = D
Anzahl von Zellen = 1
Montage = Schalttafel
Typ = Batteriehalter
Abmessungen = 83.5 x 44.5mm
Kontakttyp = Lötanschluss
Gehäusematerial = Glasfaserverstärktes PET, Nylon
Kontaktmaterial = Messing

Bulgin BatterieDer Bulgin Batteriehalter besteht aus hochwertigen Formteilen und Metallkomponenten für eine sichere und zuverlässige Verbindung. Es handelt sich um einen gekapselten Batteriehalter für Frontplattenmontage mit einer Haltekapazität von einzelnen D-Zellen. Dieser Halter hat Abmessungen von 83,5 mm x 44,5 mm.Eigenschaften und VorteileLötanschlüsse Betriebstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 70 °C. Messing, verzinnt, Nickel, Silber, saubere Kontakte Bajonettkappe mit rückseitiger Halterung für MünzschlitzZertifizierungenSchutzart IP67 Erfüllt UL94V-0
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
D
Anzahl von Zellen:
1
Montage:
Schalttafel
Typ:
Batteriehalter
Abmessungen:
83.5 x 44.5mm
Kontakttyp:
Lötanschluss
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärktes PET, Nylon
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 4573849, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Bulgin, BXS016, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,99*
€ 16,09*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,90*
€ 16,11*
€ 5,90*
ab € 12,53*
€ 22,33*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 18,27*
€ 26,84*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 18,21*
€ 26,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1854691
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.