Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Handreibahle, Verjüngt, Ø 3 ⭢ 12mm x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-456917
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     456917
EAN/GTIN:
     5056070993815
Suchbegriffe:
456917
Handwerkzeuge
Schleifen, Feilen & Polieren
Handreibahlen
Rillentyp = Verjüngt
Gesamtlänge = 175 mm
Durchmesser = 3 ⭢ 12mm
Material/Stoff = HSS

RS Pro HSS-Hand-Reibahle mit Schrägung. Wir stellen vor: Die RS Pro Serie von HSS-konischen Hand-Reibern. Die hochwertigen technischen Handwerkzeuge sind unerlässlich, um Grate aus einem gebohrten Loch zu entfernen oder ein Loch größer zu machen. Die Serie RS Pro hat zwei verschiedene Größen von konischen Hand-Aufwärmern: ; 456-894 456-894 8-stufige Nuten Der Durchmesser der Ober-/Unterseite des Reibahlenkopfes beträgt 9,8 mm/25,10 mm Drehwinkel für die Ober-/Unterseite der einzelnen Nut beträgt 80 Grad Die Gesamtlänge des Reibahlenkopfes beträgt 122 mm (ohne Welle) Die Gesamtlänge des Werkzeugs beträgt 235 mm Anschlussschaft hat eine Größe von 8 mm (Sechskantschaft) ; 456-917 456-917 6-stufige Nuten Der Durchmesser der Ober-/Unterseite des Reibahlenkopfes beträgt 0,20 mm/12,10 mm Drehwinkel für die Ober-/Unterseite der einzelnen Nut beträgt 70 Grad Die Gesamtlänge des Reibahlenkopfes beträgt 85 mm (ohne Welle) Die Gesamtlänge des Werkzeugs beträgt 190 mm Anschlussschaft hat eine Größe von 6 mm (Sechskantschaft). Eigenschaften und Vorteile:. Die RS Pro Hand-Aufspannmaschinen bestehen aus wärmebehandeltem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) für extrem lange Lebensdauer, Härte und erstklassige Schneidleistung und sind auf einen schmalen Punkt konisch, um das Einführen in das gebohrte Loch zu erleichtern Chemisch geschwärzte Oberfläche für Korrosionsbeständigkeit Geeignet für den Einsatz mit den meisten Eisen- und Nichteisen-Metallen. Anwendungen:. Das Reiben ist ein mechanischer Prozess, der bei der Erstellung von Präzisionsbohrungen helfen kann und hauptsächlich verwendet wird, nachdem das Loch mit einem Bohrer gebohrt wurde. Daher müssen die Reibahlen sehr stark sein und eine hohe Toleranz aufweisen, um sicherzustellen, dass das Endergebnis eine glatte Bohrung ohne scharfe Innenflächen ist. Reamer können von Hand oder Maschine verwendet werden und werden häufig verwendet in: Metallverarbeitung Maschinenbau Automobil- und Flugzeugindustrie. Wie unterscheidet sich eine Reibahle von einem Bohrer?. Eine Reibahle ist steifer und bietet eine höhere Toleranz als ein Bohrer. Sie bestehen im Allgemeinen aus HSS, was bedeutet, dass die Reibahle auch bei hohen Temperaturen viel mehr ihrer Festigkeit und Haltbarkeit behält. Eine Reibahle ist im Allgemeinen auch in vorbestimmten Größen erhältlich, genau wie ein Bohrer, aber im Gegensatz zu einem Bohrer kann sie kein Loch starten, was die Hauptfunktion eines Bohrers ist. Ein Bohrer wird in der Regel als erster Schritt bei der Herstellung eines Lochs verwendet, und eine Reibahle ist in der Regel der letzte Schritt, um eine saubere, gratfreie Oberfläche ohne scharfe Kanten zu gewährleisten und sicherzustellen, dass das Loch die richtige Größe hat.
Weitere Informationen:
Rillentyp:
Verjüngt
Gesamtlänge:
175 mm
Durchmesser:
3 ⭢ 12mm
Material/Stoff:
HSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.