Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Handreibahle, Verjüngt, Ø 10 ⭢ 34mm x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-456901
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     456901
EAN/GTIN:
     5056070993785
Suchbegriffe:
456901
Handwerkzeuge
Schleifen, Feilen & Polieren
Handreibahlen
Rillentyp = Verjüngt
Gesamtlänge = 160 mm
Durchmesser = 10 ⭢ 34mm
Material/Stoff = HSS

RS Pro HSS-Rohr-Reibahle mit Schrägungsleiter. Einführung der RS Pro HSS-Rohr-Reibahle mit konischem Rohr. Dieses hochwertige Handwerkzeug ist wichtig, wenn Grate aus einem gebohrten Loch gereinigt oder ein Loch größer gemacht werden soll. Die Hand-Reibahle verfügt über einen ergonomisch geformten Griff für optimalen Komfort, selbst wenn das Werkzeug über einen längeren Zeitraum verwendet wird. Diese RS Pro Rohrreiberzange wurde für einfache Handhabung entwickelt und ist ein ideales Werkzeug für schnelles, sauberes Reiben und Abschrägung der Innen- und Außenkanten von Kupfer-, Messing-, Aluminium- und anderen Weichstahlrohren. Eigenschaften und Vorteile:. Die RS Pro Hand-Aufspannmaschinen bestehen aus wärmebehandeltem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) für extrem lange Lebensdauer, Härte und erstklassige Schneidleistung Der Kegelkopf misst von 10 mm bis 34 mm im Kegeldurchmesser und ist damit ein ideales Handwerkzeug zum Entgraten oder Anfasen von Rohren Chemisch geschwärzte Oberfläche für Korrosionsbeständigkeit Geeignet für den Einsatz mit den meisten Rohren aus weichem Stahl oder Rohren. Anwendungen:. Das Reiben ist ein mechanischer Prozess, der bei der Erstellung von Präzisionsbohrungen helfen kann und hauptsächlich verwendet wird, nachdem das Loch mit einem Bohrer gebohrt wurde. Daher müssen die Reibahlen sehr stark sein und eine hohe Toleranz aufweisen, um sicherzustellen, dass das Endergebnis eine glatte Bohrung ohne scharfe Innenflächen ist. Reamer können von Hand oder Maschine verwendet werden und werden häufig verwendet in: Metallverarbeitung Maschinenbau Automobil- und Flugzeugindustrie. Wie unterscheidet sich eine Reibahle von einem Bohrer?. Eine Reibahle ist steifer und bietet eine höhere Toleranz als ein Bohrer. Sie bestehen im Allgemeinen aus HSS, was bedeutet, dass die Reibahle auch bei hohen Temperaturen viel mehr ihrer Festigkeit und Haltbarkeit behält. Eine Reibahle ist im Allgemeinen auch in vorbestimmten Größen erhältlich, genau wie ein Bohrer, aber im Gegensatz zu einem Bohrer kann sie kein Loch starten, was die Hauptfunktion eines Bohrers ist. Ein Bohrer wird in der Regel als erster Schritt bei der Herstellung eines Lochs verwendet, und eine Reibahle ist in der Regel der letzte Schritt, um eine saubere, gratfreie Oberfläche ohne scharfe Kanten zu gewährleisten und sicherzustellen, dass das Loch die richtige Größe hat.
Weitere Informationen:
Rillentyp:
Verjüngt
Gesamtlänge:
160 mm
Durchmesser:
10 ⭢ 34mm
Material/Stoff:
HSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 113,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.