Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Comptec 19 Zoll Rack Gehäuse 6U Grau, Weiß, 520 mm x 500mm x 299 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4549672
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     10225-626
EAN/GTIN:
     5059040276024
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
tischgehäuse
Höheneinheiten HE = 6U
Äußere Tiefe = 500mm
Höhe Außen = 299 mm
Breite Außen = 520 mm
Abmessungen Außen = 299 x 520 x 500mm
Belüftet = Ja
Farbe = Grau, Weiß
Außengehäuse-Material = Aluminium, Stahl
Rahmenhöhe = 476mm
Serie = Comptec

Innere Abmessungen gemäß IEC 60297-2. Schutzart IP20 gemäß IEC/EN 60529. Erdungsanschlüsse gemäß DIN EN 50178/VDE 0160; DIN EN 60950/VDE 0805; DIN EN 61010 Teil 1/VDE 0411 Teil 1. Erdungskit und Klappgriffe müssen separat bestellt werden. Comptec 19" Tischgehäuse. Abnehmbare obere Abdeckung Gehäuse mit 6, 7 und 9 HE haben unterschiedlich konstruierte Seitenverkleidungen, um schwerere Geräte aufnehmen zu können Gehäusegriffe können durch Klappgriffe ersetzt werden, 50 kg Tragfähigkeit (nur 6, 7, 9 HE) Anstelle der herkömmlichen rutschfesten Füße in Anthrazitgrau (RAL 7016) können Klappfüße montiert werden Front-/Hinterrahmen und Seitenverkleidungen Anthrazitgrau (RAL 7016), Abdeckung und Rückwände aus weißem Aluminium (RAL 9006) Breite 84 HP RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
6U
Äußere Tiefe:
500mm
Höhe Außen:
299 mm
Breite Außen:
520 mm
Abmessungen Außen:
299 x 520 x 500mm
Belüftet:
Ja
Farbe:
Grau, Weiß
Außengehäuse-Material:
Aluminium, Stahl
Rahmenhöhe:
476mm
Serie:
Comptec
Weitere Suchbegriffe: 4549672, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Rack-Montagegehäuse, nVent SCHROFF, 10225626, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Rackmount Cases
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 485,01*
€ 560,09*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 568,34*
€ 626,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,09*
€ 666,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,56*
€ 655,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,55*
€ 638,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,60*
€ 601,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,01*
€ 577,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
30219-113
ab € 44,13*
Zubehör
nVent Schroff
21100-448
ab € 7,81*
Zubehör
nVent Schroff
30225-091
ab € 6,69*
Zubehör
nVent Schroff
20225-439
ab € 43,74*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.