Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seeit 32 Test- und Programmiersockel, - 32-polig DIP 32-polig TSOP Typ Ende 1 DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4546831
Hersteller:
     Seeit
Herst.-Nr.:
     ADA-TSOP32-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
dil steckverbinder
Ende 1 = 32-polig DIP
Ende 2 = 32-polig TSOP
Anzahl der Kontakte Ende 1 = 32
Anzahl der Kontakte Ende 2 = 32
Typ Ende 1 = DIP
Typ Ende 2 = TSOP

Seeit DIP-Buchsenadapter. Eine Serie von Universaladapter von Seeit, entwickelt zur Umwandlung in DIP-Gehäuse.. ADA-SOIC16-150 : SOP8/14/16 auf DIP16 ( ; 454-6803 454-6803 ) ADA-QFN28 : MLF28/QFN28 auf DIP28 ( ; 919-5536 919-5536 ) ADA-SSOP28 : SSOP8/14/16/28 auf DIP28 ( ; 919-5520 919-5520 ) ADA-SO28-300 : SOP18/28 auf DIP28 ( ; 509-6292 509-6292 ) ADA-PLCC32-32 : PLCC32 auf DIP28 / DIP32 ( ; 454-6819 454-6819 ) ADA-PLCC32 : PLCC32 auf DIP32 ( ; 919-5539 919-5539 ) ADA-TQFP32 : TQFP32 auf DIP32 ( ; 919-5532 919-5532 ) ADA-TSOP32-14 : TSOP32 auf DIP32 ( ; 509-6309 509-6309 ) ADA-TSOP32-20 : TSOP32 auf DIP32 ( ; 454-6831 454-6831 ) ADA-QFN44 : MLF44/QFN44 auf DIP44 ( ; 919-5545 919-5545 ) ADA-PLCC44 : PLCC44 auf DIP44 ( ; 454-6825 454-6825 ) ADA-TSOP48-20 : TSOP32/40/48 auf DIP48 ( ; 454-6847 454-6847 )
Weitere Informationen:
Ende 1:
32-polig DIP
Ende 2:
32-polig TSOP
Anzahl der Kontakte Ende 1:
32
Anzahl der Kontakte Ende 2:
32
Typ Ende 1:
DIP
Typ Ende 2:
TSOP
Weitere Suchbegriffe: 4546831, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, IC Sockel Adapter, Seeit, ADATSOP3220, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Socket Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,72*
€ 188,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 134,05*
€ 159,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.