Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERNI 154 Sub-D Steckverbinder Buchse , 9-polig / Raster 2.77mm, Kabelmontage Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ERNI 154 Sub-D Steckverbinder Buchse , 9-polig / Raster 2.77mm, Kabelmontage Schraubklemme
ERNI 154 Sub-D Steckverbinder Buchse , 9-polig / Raster 2.77mm, Kabelmontage Schraubklemme
Artikel-Nr.:
     108EL-4543214
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     154039 / 154039-E
EAN/GTIN:
     5059040067684
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 2.77mm
Anschlussart = Schraubklemme
Nennstrom = 1A
Gehäusematerial = Thermoplast
Länge = 8mm
Breite = 4.5 (Dia.)mm
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -20.0°C

UL E 87403. D-Sub-Steckverbinder ERNI ERbic CAN-Bus-CAN-Bus. CAN-Bus-CAN-Bus-Steckverbinder ERbic mit einer 9-poligen D-Sub-Buchsen-Steckverbinderschnittstelle. Die D-Sub-Steckverbinder verfügen über 4-40 UNC-Befestigungsschrauben. Weitere Informationen zu den CAN-Bus-CAN-Bus-Steckverbindern der Serie Erbic finden Sie in der Datentabelle und im Datenblatt des Herstellers.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
2.77mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Nennstrom:
1A
Gehäusematerial:
Thermoplast
Länge:
8mm
Breite:
4.5 (Dia.)mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-20.0°C
Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Feldbus-Buchse, D-Sub Feldbus-Stecker, D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse 9 pol, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, 4543214, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, ERNI, 154039154039E, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,28*
€ 86,08*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 61,22*
€ 86,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 75 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 400 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.