Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Provertha TMC Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.74mm, SMD Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Provertha TMC Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.74mm, SMD Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-4542946
Hersteller:
     PROVERTHA Connectors
Herst.-Nr.:
     154.188
EAN/GTIN:
     5059040066540
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder abgewinkelt 9-...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = SMD
Raster = 2.74mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3.5A
Gehäusematerial = LCP
Länge = 31.0mm
Breite = 14.7mm
Tiefe = 12.6mm
Serie = TMCmm
Betriebstemperatur max. = +125°C

DIN 41652. SMT Sub-D Standard abgewinkelt. Gewinde 4//40 Einbauhöhe 7,3mm Integrierte Koplanarität der SMT-Anschlüsse SMT-Metall-Befestigungswinkel mit Positionierungsstiften Für vollautomatische SMT-Bestückung und Reflow-Lötprozess
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
SMD
Raster:
2.74mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3.5A
Gehäusematerial:
LCP
Länge:
31.0mm
Breite:
14.7mm
Tiefe:
12.6mm
Serie:
TMCmm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 4542946, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Provertha, 154188, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROVERTHA Connectors
014177
ab € 1,68*
Zubehör
PROVERTHA Connectors
014243
ab € 20,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.