Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 1kbit Serieller EEPROM-Speicher, Serial-Microwire Interface, SOIC, 200ns SMD 128 x 8 Bit, 64 x 16 Bit, 128,64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-454220
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93LC46C-I/SN
EAN/GTIN:
     5059040208841
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 1kbit
Interface-Typ = Serial-Microwire
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 128 x 8 Bit, 64 x 16 Bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8 bit, 16bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Zugriffszeit max. = 200ns

Serieller Microwire-EEPROM 93AA46C/93C46C/93LC46C. Die 93AA46C/93C46C/93LC46C-Produktfamilie von Microchip sind serielle 1-Kbit-Microwire-EEPROMs, die in einer Vielzahl von Gehäuse-, Temperatur- und Netzteilausführungen verfügbar sind. Merkmale. Konfigurierbare Speicherorganisation 128-x-8-Bit- oder 64-x-16-Bit-Organisation konfiguriert über ORG-Stift Lösch-/Schreibzyklus mit Selbstzeitsteuerung (einschließlich automatischen Löschens) Automatisches "Alle löschen" (ERAL) vor "Alle schreiben" (WRAL) Einschalt/Ausschalt-Datenschutzschaltung 3-adriger serieller Industriestandard-E/A Gerätestatussignal (bereit/ausgelastet) Sequenzielle Lesefunktion 1000000 Lösch-/Schreibzyklen Datenspeicherung: >200 Jahre
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1kbit
Interface-Typ:
Serial-Microwire
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
128 x 8 Bit, 64 x 16 Bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8 bit, 16bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Zugriffszeit max.:
200ns
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, 454220, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 93LC46CISN, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2356
1
€ 14,99*
ab € 0,306*
€ 0,507*
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,51*
3
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 0,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 115,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.