Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tente Fest Lenkrolle, Rad ø 80mm, 125kg, Ges H. 108mm, Rad B. 35mm, 105 x 85mm, Platte, Polypropylen-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4542031
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     3478POO080P62
EAN/GTIN:
     5060641297011
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Raddurchmesser = 80mm
Belastung = 125kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 108mm
Radbreite = 35mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = Polypropylen
Lochabstand = 80 x 60mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 105 x 85mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 9mm
Gewichtsklasse = Mittelschwere Einsätze
Nabenlager = Glatte Bohrung

Rollen, Industrieausführung, Serie 3470. Rolle aus Pressstahl Bereifung: abriebfeste schwarze Räder mit Polypropylen-Reifen Massive Nylonräder Rollenbohrungsnabenlager Hohe Chemikalienbeständigkeit Werden in der Regel als Palettenräder und für industrielle Transportwagen verwendet
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
80mm
Belastung:
125kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
108mm
Radbreite:
35mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
Polypropylen
Lochabstand:
80 x 60mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
105 x 85mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
9mm
Gewichtsklasse:
Mittelschwere Einsätze
Nabenlager:
Glatte Bohrung
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle plattengröße 105x85, transportgeräte rolle, transportgeräterolle 80mm, 4542031, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Tente, 3478POO080P62, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.