Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4541662
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     4687FTP160P63
EAN/GTIN:
     5060641297004
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle mit anschraubplatte ø 160
Raddurchmesser = 160mm
Belastung = 750kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Ja
Gesamthöhe = 200mm
Radbreite = 50mm
Drehrichtung = Drehlager
Reifen-Material = Polyurethan
Lochabstand = 105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 140 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 11mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenmaterial = Gusseisen

Hochbelastbare Rollen, doppelt gelagert, verzinkt. Polyurethanbereifte Rollen, in hochbelastbarer Halterung aus verstärktem, gelbverzinktem Press-Stahl Zweifach gelagert, mit wärmebehandelten Lagerdeckeln und genieteten Bolzen Hohe Abriebfestigkeit Ausführungen: FX - feststehend, SW - schwenkbar, SW + BR - schwenkbar, mit Feststell-Bremse Belastbarkeit, bei max. 4km/h siehe Tabelle
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
160mm
Belastung:
750kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Ja
Gesamthöhe:
200mm
Radbreite:
50mm
Drehrichtung:
Drehlager
Reifen-Material:
Polyurethan
Lochabstand:
105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
140 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
11mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenmaterial:
Gusseisen
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen mit feststeller, lenkrolle, 4541662, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Tente, 4687FTP160P63, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.