Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tente Drehlager Lenkrolle, Rad ø 75mm, 75kg, Ges H. 100mm, Rad B. 25mm, Einfachbolzen, Gummi-Material inkl Bremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tente Drehlager Lenkrolle, Rad ø 75mm, 75kg, Ges H. 100mm, Rad B. 25mm, Einfachbolzen, Gummi-Material inkl Bremse
Tente Drehlager Lenkrolle, Rad ø 75mm, 75kg, Ges H. 100mm, Rad B. 25mm, Einfachbolzen, Gummi-Material inkl Bremse
Artikel-Nr.:
     108EL-4541505
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     2477PJO075P30-10
EAN/GTIN:
     5060641296885
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Raddurchmesser = 75mm
Belastung = 75kg
Montagetyp = Einfachbolzen
Bremsen beinhaltet = Ja
Gesamthöhe = 100mm
Radbreite = 25mm
Drehrichtung = Drehlager
Reifen-Material = Gummi
Anzahl der Befestigungslöcher = 1
Größe Befestigungslöcher = 10mm
Gewichtsklasse = Leichte Einsätze
Nabenmaterial = Polypropylen

Gummibereifte Rollen, mit grauer Nabe. Solide, gummibereifte, nichtfärbende Räder mit grauer Polypropylen-Nabe Ausgestattet mit Gleitlager Doppelter Laufring und Bohrung für Schraub-Befestigung, außer Pos. 1 Ausführungen: SW - schwenkbar, SW + BR - schwenkbar mit Feststell-Bremse
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
75mm
Belastung:
75kg
Montagetyp:
Einfachbolzen
Bremsen beinhaltet:
Ja
Gesamthöhe:
100mm
Radbreite:
25mm
Drehrichtung:
Drehlager
Reifen-Material:
Gummi
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Größe Befestigungslöcher:
10mm
Gewichtsklasse:
Leichte Einsätze
Nabenmaterial:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Schrankrolle, lenkrolle tente mit feststeller 75mm, möbelrolle, möbelrolle tente, 4541505, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Tente, 2477PJO075P3010, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
2470PJO075P30-10
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.