Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 1MBit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, PDIP, 900ns THT 128K x 8 bit, 128k x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-454145
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC1025-I/P
EAN/GTIN:
     5059040208988
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 1MBit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 8
Organisation = 128K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 9.4 x 6.35 x 3.3mm
Zugriffszeit max. = 900ns
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1MBit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
8
Organisation:
128K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
9.4 x 6.35 x 3.3mm
Zugriffszeit max.:
900ns
Weitere Suchbegriffe: 454145, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24LC1025IP, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 114,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.