Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 128bit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOT-23, 900ns SMD 16K x 8 Bit, 16k x 5-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-454107
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC00T-I/OT
EAN/GTIN:
     5059040208964
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 128bit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 5
Organisation = 16K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Zugriffszeit max. = 900ns

Serieller EEPROM 24AA00/24C00/24LC00 I²C™. Die Geräte der Familie 24AA00/24C00/24LC00 von Microchip sind serielle 128-bit-I²C™-EEPROMs in einer Vielzahl von Gehäuse-, Temperatur- und Stromversorgungsvarianten. Merkmale. Einfache Versorgungsspannung mit Betrieb bis herunter auf 1,8 V für 24AA00-Geräte, 2,5 V für 24LC00-Geräte Energiesparende CMOS-Technologie: Lesestrom 500 μA (typisch), Standby-Strom 100 nA (typisch) Serielle Schnittstelle mit 2 Leitungen, I²C™-kompatibel Schmitt-Trigger-Eingänge zur Entstörung Slope Control am Ausgang zur Beseitigung von Erdungsprellen Taktkompatibilität mit 100 kHz und 400 kHz Schreibzeit pro Seite: 3 ms, typisch Lösch-/Schreibzyklus mit Selbstzeitsteuerung ESD-Schutz >4000 V Mehr als 1 Million Lösch-/Schreibzyklen Datenspeicherung: >200 Jahre
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
128bit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
5
Organisation:
16K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Zugriffszeit max.:
900ns
Weitere Suchbegriffe: 454107, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24LC00TIOT, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,30*
3
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 150,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 115,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.