Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C3B, Polypropylen Folienkondensator, 50μF, ±10% / 250Vac, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET C3B, Polypropylen Folienkondensator, 50μF, ±10% / 250Vac, Kabelmontage
KEMET C3B, Polypropylen Folienkondensator, 50μF, ±10% / 250Vac, Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-4515477
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C3B2AC55500B20K
EAN/GTIN:
     5059043928074
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 50µF
Spannung = 250V ac
Montageart = Kabelmontage
Toleranz = ±10%
Serie = C3B
Applikation = AC Beleuchtung
Länge = 96mm
Abmessungen = 50 (Dia.) x 96mm
Dielektrikum = PLYP
Betriebstemperatur max. = +85°C

EN 61048 ed; 1993 A.1/1996 - EN 61049. ENEC. MKP C3B. Dielektrikum mit metallisiertem Polypropylen-Film Kunststoffgehäuse mit selbstverlöschender Güteklasse V2 2,8-x-0,8 mm-Flachstecker-Anschlussklemmen, DIN46244
Weitere Informationen:
Kapazität:
50µF
Spannung:
250V ac
Montageart:
Kabelmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
C3B
Applikation:
AC Beleuchtung
Länge:
96mm
Abmessungen:
50 (Dia.) x 96mm
Dielektrikum:
PLYP
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator arcotronics 50 µf, filmkondensator, folienkondensator 250v, 4515477, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C3B2AC55500B20K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.