Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C3B, Polypropylen Folienkondensator, 4μF, ±10% / 250Vac, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET C3B, Polypropylen Folienkondensator, 4μF, ±10% / 250Vac, Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-4515354
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C3B2AD44400B20K
EAN/GTIN:
     5059043646121
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 4µF
Spannung = 250V ac
Montageart = Kabelmontage
Toleranz = ±10%
Serie = C3B
Applikation = AC Beleuchtung
Länge = 58mm
Abmessungen = 25 (Dia.) x 58mm
Dielektrikum = PLYP
Toleranz Minus = -10%

EN 61048 ed; 1993 A.1/1996 - EN 61049. ENEC. MKP C3B. Dielektrikum mit metallisiertem Polypropylen-Film Kunststoffgehäuse mit selbstverlöschender Güteklasse V2 2,8-x-0,8 mm-Flachstecker-Anschlussklemmen, DIN46244
Weitere Informationen:
Kapazität:
4µF
Spannung:
250V ac
Montageart:
Kabelmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
C3B
Applikation:
AC Beleuchtung
Länge:
58mm
Abmessungen:
25 (Dia.) x 58mm
Dielektrikum:
PLYP
Toleranz Minus:
-10%
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator arcotronics 4µf, filmkondensator, folienkondensator 250v, 4515354, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C3B2AD44400B20K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.